グリル鍋のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
210件の「グリル鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 グリル」、「ホットプレート 象印」、「ホットプレート デジタル」などの商品も取り扱っております。
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 2.5 ブラック 本体質量(kg) 3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

象印マホービングリルなべ あじまる
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250(ふた無し) 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240 内径×深さ(mm) 深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

象印マホービングリルなべ あじまる
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) 焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」 ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250(ふた無し) 本体質量(kg) 約7.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270 内径×深さ(mm) 深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.9 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源 AC100(50/60Hz) プレート 2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 80~210 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 1.8 材質 鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g) 約1970 内径(Φmm) (鍋)240 深さ(mm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×290×170
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W) 680 容量(L) (鍋)1.5 満水容量(L) 1.8L 本体質量(kg) 約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイガー魔法瓶グリル鍋
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg) 3.8 メタリックブラウン 消費電力(W) 1100 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1100 プレート プレート2枚(波形、深なべ) 寸法(cm) 【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10 温度調節範囲(℃) 保温~240 満水容量(L) 深鍋:3.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.4 材質 本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm) 約390×460×165 質量(g) 約2700
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.8 設定温度(℃) 保温~230 材質 アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm) 約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。 質量(kg) 1.9 ブラック 容量(L) プレート:2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.4 内径×深さ(mm) プレート:219×60 温度調節範囲(℃) 保温~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.9×34×20.5 温度調節 保温/LO/MD/HI
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg) 1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 温度(℃) 目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 保温80~強230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.5×30.5×16.5 温度調節 バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし 質量(kg) 深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 電源コード(m) 約1.8 温度調節範囲(℃) 約80~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

煮る、焼くが簡単に出来ます。2~3人にピッタリサイズ。丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付
消費電力(W) 680 容量(L) 満水1.8 コード長さ(m) 1.4 種別 20cm 材質 樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板 質量(kg) 1.64 外形寸法(mm) 270×240 内径(Φmm) (鍋)200 電源(V) 単相100 深さ(mm) (鍋)75 EBM品番 6442310
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W) 1300 電源コード(m) 約1.8 温度調節範囲(℃) 保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む) 質量(g) 2800 材質 ポリプロピレン、PF 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 種類 深なべ 質量(kg) 約2.8/深なべ装着時(ふたを含む) 保証期間 お買い上げ日より1年間
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg) 4.9 ブラウン 消費電力(W) 1100 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1100 プレート プレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm) 【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃) 保温~240 満水容量(L) 深鍋:3.7
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

オーム電機ミニグリル鍋
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 650 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1065(ガラスふた含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)259×140×229(ガラスふた含む)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷