グリーストラップ 網のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「グリーストラップ 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリストラップ すくい網」、「グリストラップバスケット」、「グリーストラップ 掃除」などの商品も取り扱っております。
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質 ポリエステル
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm) 1290 質量(g) 580 深さ(mm) (頭部)38 板厚(mm) (頭部)1.2 頭部長(mm) 135 先幅(mm) (頭部)100
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷


タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質 ポリエステル 関連資料 【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上 スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 角型 仕様 オートクレーブ可 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 穴径(Φmm) 6 穴ピッチ(mm) 10
1個
12,128 税込13,341
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,398 税込4,838
欠品中


トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番 411-5627 材質 刃先:スチール、柄:木 全長(mm) 1415 質量(kg) 1.4 爪長さ(mm) 185 先幅(mm) 125
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 430 高さ(mm) 430 質量(g) 260 奥行(mm) 95 頭部長(mm) 120 先端幅(mm) 90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グリストラップ専用の水切り袋です。材質:ポリエステル100%耐熱温度:-30℃~100℃。1本に見える糸は12本の細い糸で構成されています。1本1本が特殊な波状の糸で編んであるので、 小さなゴミもキャッチします。使用手順1.グリストラップの内側にスキットロンをいれます。2.上部を外側に折り曲げセットします。3.捨てるときは、袋ごと取りだし、ゴミ容器に。
材質 ポリエステル
1袋(10枚)
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)