- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリースニップル THKのおすすめ人気ランキング
グリースニップル THKのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新163件の「グリースニップル THK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「グリスニップル m6 0.75」、「ベアリング グリスニップル」などの商品も取り扱っております。
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
A型
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
C型
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質
ステンレス鋼
シール
シール無
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
235(ノズル含まず)
質量(g)
480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)
70
動作方式
レバー式
最大吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(mL/ストローク)
0.6
充填方法
カートリッジ
適合グリース
THKオリジナルグリース
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
C型
仕様
黄銅メッキ付
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)
黄銅
タイプ
B型(67.5°)
寸法L(mm)
21
表面処理
黄銅メッキ
ねじ寸法
1/8PT
ボルト2面幅(mm)
10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
C型(90°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線