- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 跳ね上がり防止のおすすめ人気ランキング
グレーチング 跳ね上がり防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「グレーチング 跳ね上がり防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 固定 金具」、「グレーチング盗難防止金具」、「グレーチング がたつき」などの商品も取り扱っております。
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
25
寸法C(mm)
10.5
寸法h(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
90
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質
SUS304
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径
M-8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
55
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
適合高さ(mm)
18~38
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。
長さ(mm)
990
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具
材質
SUS304
寸法(mm)
(内幅×横幅×高さ)10×25×55
質量(g)
60
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
用途騒音防止
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0771
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
31
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
16
1袋
¥489
税込¥538
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-1528
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
93
寸法L(mm)
95
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
60~75
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径
M-8
トラスコ品番
849-1527
質量(g)
78
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38~55
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度
(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用
種類
ますぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100