グレーチング専用レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「グレーチング専用レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング レンチ」、「グレーチングナット」、「グレーチングボルト」などの商品も取り扱っております。
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質 炭素鋼 六角対辺(mm) 24 ハンドル長さ(mm) 230 ハンドル径(Φmm) 14 全長(mm) 237 仕様 ワンタッチ・バネ付 適合 M16用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質 スチール 仕上 ニッケルメッキ 吊上能力(kg) 500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途M12用のナットの取り外しが可能 全長(mm) 190 六角対辺(mm) 19 ハンドル径(Φmm) 14 ハンドル長さ(mm) 200 素材 炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷


ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数 11 差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] セット内容 ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り 材質 クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
4,798 税込5,278
当日出荷

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状 六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質 SS400 表面処理 電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。 仕様 ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル トラスコ品番 849-1531 材質 質量(g) 348 仕上 亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに 材質 S45C 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。 材質 スチール(SS400)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm) 250 寸法l(mm) 130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状 ソケット部6角形状
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。 トラスコ品番 202-3717 アズワン品番 64-8394-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。 寸法(mm) 10、12、14、17 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状 六角
1本
1,198 税込1,318
当日出荷