- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- グロメット ゴムのおすすめ人気ランキング
グロメット ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,967件の「グロメット ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 グロメット」、「穴塞ぎゴムキャップ」、「配線グロメット」などの商品も取り扱っております。
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
55°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
硬度
50°±5°
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質
EPDM
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。
種類
グロメット
色
黒
材質
EPDM
硬度
55°±5°
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
簡易収納パック入。
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色
黒
材質
合成ゴム