ケイデンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,063件の「ケイデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 防犯 カバー」、「南京錠カバー」、「カード金庫」などの商品も取り扱っております。
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式 壁掛け RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g) 800 タイプ 4000通り以上 表面処理 (施解錠)7500以上 周囲環境 -25~65℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 付属品 ネジ4本 材質 【本体】亜鉛合金 寸法(mm) 65×53×105 質量(g) 760 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼 質量(g) 670 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g) 900 タイプ 4000通り以上 周囲環境 -25~65℃ 動作回数(回) (施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM 質量(g) 約1900 タイプ 4096通り(12桁) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 470×760×180 周囲環境 -30~65℃ 動作回数(回) (施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。 ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。 暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 付属品 保護カバー 材質 【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE 質量(g) 1460 表面処理 焼付塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×62×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×40×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に ロック プッシュ式 仕様 フタ落下防止ワイヤー付 付属品 ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー 厚さ(mm) (扉固定金具)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×53×105 ボタン数 10 適合扉厚(mm) 22~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に ロック プッシュ式 付属品 ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー 厚さ(mm) (扉固定金具)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×57×127 ボタン数 12 適合扉厚(mm) 22~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Feロックに使用するICカード追加でご注文の場合はご使用になるFeロック本体番号をお伝えください。本体番号によっては登録された業者からでなければご注文をお受けできない場合がございます。
寸法(mm) 85.6×54×0.75 タイプ ご利用カード アズワン品番 62-8143-68
1枚
2,998 税込3,298
11日以内出荷

Fe履歴管理セット使用履歴を抽出
セット内容 専用ソフトウェア、ダウンロードカード、カードリーダ タイプ Fe履歴管理セット アズワン品番 62-8143-70
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V) 100 定格電流(A) 0.005(1灯) 使用ランプ LED電球 関連資料 (0.21MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式 直列配線、LEDローソク球:76型 寸法(mm) 1灯:95×18Φ 品名 電気和ローソク(ロータリースイッチ付) 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 0.005(1灯) コード長さ(mm) 約2640 使用ランプ LED電球 関連資料 (0.21MB)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 寸法(mm) 1灯:225×25Φ 対応 ライト筒:中 電池 (付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単5形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 電池 (付属)1灯:アルカリ単5電池2個
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 寸法(mm) 1灯:255×40Φ 対応 ライト筒:大 電池 (付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)