ケセルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
108件の「ケセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消しゴムで消せるボールペン」、「ケセルワン」、「ブチルクリーナー」などの商品も取り扱っております。
環境対策型洗浄剤ケセルワン(リキッドタイプ) ABC商会ランキング1位
有害な有機溶剤を使用していません。
用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。 マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。 ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。液性中性成分3-メチル3メトキシブタノール。モノテルペノイド混合物。ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0278質量(kg)1.1タイプリキッドRoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
3,998税込4,398
5日以内出荷

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ) ABC商会ランキング2位
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノール。モノテルペノイド混合物。ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,198税込2,418
当日出荷

ソルダーレジスト補修剤 サンハヤトランキング3位
実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐酸性レジストペン サンハヤトランキング4位
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆)ランキング5位
ノック式消せるゲルインクボールペン。 消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。 色を消したところにも繰り返し書くことができます。 文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。 使いやすいノック式が実現できました。
方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク熱消去性インク商品タイプ本体
1本ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.7インクフリクションインキ商品タイプ本体線の太さ細字
1本ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
1足
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他耐熱性(はんだ)260℃比重1.5粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ほどよい弾力。 なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型毛材豚毛適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー毛丈(mm)14全長(mm)213
1本
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


消せる3色ボールペン。スリムなのにインクたっぷり。※メーカー、同サイズの樹脂替芯と比較した場合。多色ボールペン新機構で、一番使う色が使いやすい。よく使う色をセットするだけで、選ぶ手間なく、すぐ書ける。替芯:URR103-05(0.5mm)ブラック・レッド・ブルー <スタンダードモデル>
インク色ブラック、レッド、ブルーボール径(Φmm)0.5色数3色
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
1足
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499税込549
当日出荷

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299税込329
当日出荷

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
1セット
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)