- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- ケルヒャー k2 サイレントのおすすめ人気ランキング
ケルヒャー k2 サイレントのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「ケルヒャー k2 サイレント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー jtk28 部品」、「ケルヒャー 高圧洗浄機 タンク」、「ケルヒャー k2 高圧ホース」などの商品も取り扱っております。
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容
トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
538×293×303
モーター出力(kW)
1.25
最高圧力(MPa)
10
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
63
機能
クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性
IPX5
給水温度(℃)
40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種
K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI
セット内容
水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個
質量(kg)
0.6
直径(Φ)
5/8"
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×230×55
ホース長さ(m)
3
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。
特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。
また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。
洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。
クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。
ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として
適合機種
K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)
1.1
長さ(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×245×65
最高使用圧力(MPa)
18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容
トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
394×289×542
モーター出力(kW)
1.3
最高圧力(MPa)
10
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)
40
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。
収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。
細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除
セット内容
延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり)
常用吐出圧力(MPa)
6
騒音値(dB)
70.2
アズワン品番
64-9300-10
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性
IPX5
給水温度(℃)
40
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容
トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
417×306×584
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容
テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
417×306×584
モーター出力(kW)
1.4
最高圧力(MPa)
12
機能
ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)
40
縦型なので設備場所を選ばす、持ち運びにも便利です。
3ジェットノズル付です(吐水の角度が3種類(0°、25°、40°)選べます)。
仕様
冷水タイプ
質量(kg)
19
電源
単相100V
コード長さ(m)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×360×925
給水方式
水道直結タイプ
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容
トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)
DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×303×629
本体質量(kg)
4.5
連続使用時間(分)
14
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)
4
バッテリー容量(Ah)
5
最高許容圧力(MPa)
11
最高給水温度(℃)
最大40
アズワン品番
64-9300-18
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×455×700
常用吐出圧力(MPa)
15
電源コード(m)
5
最高給水温度(℃)
60
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
適合機種
K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種
K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。
適合機種
KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×250×60
本体質量(kg)
0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
長さ(m)
10
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷