- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- ケルヒャー窓クリーナーのおすすめ人気ランキング
ケルヒャー窓クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「ケルヒャー窓クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓用クリーナー」、「結露取り」、「結露 掃除機」などの商品も取り扱っております。
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品
充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)
0.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)
100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×280×320
本体質量(kg)
0.6
清掃幅(集塵幅)(mm)
280
機能
交換可能なワイパーヘッド
タンク容量(mL)
100
充電時間(分)
230
ヘッド幅(mm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)
最大面積(m2)
105(窓35枚分)
稼働時間(分)
35
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。
窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。
窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×250×1170
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
雑巾よりもきれいで簡単に!
パワフル吸引で拭き後を残しません。
カビ・水垢対策にお勧め。
片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに
セット内容
本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器
質量(kg)
約0.6
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約25
バッテリー
リチウム電池
タンク容量(mL)
70
バッテリー電圧(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×14×34
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)
(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質
ABSほか
質量(g)
(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×283×506
対応機種
170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。
水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。
電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。
コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。
窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
仕様
重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国
サイズ
W280×D98×H340mm
定格電力(W)
12
消費電力
12W
バッテリー
リチウム
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3時間
稼動音(dB(A))
約68db
使用可能時間(分間)
35分
連続動作時間
約35分(フル充電時)
タンク容量
150ml
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容
本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)
980(本体のみ)
消費電力(W)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×145×120 (本体のみ)
定格電圧
AC100~240V(50/60Hz)
対応
窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-10~50
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質
コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)
12
質量(kg)
3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
349×328×378
パイプ径(Φmm)
35
色
本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)
100 (50/60Hz)
電源コード(m)
4
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質
ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC
質量(g)
100
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)
3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)
3.2
使用温度(℃)
約40迄
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×270
吸込仕事率(W)
30
ホース長さ(m)
1.2
ホース径(Φmm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質
磁石、ABS、PS
寸法(mm)
50×78×108
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別
(液体回収セット)バイオトラップセット
アズワン品番
1-7610-11
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様
伸縮
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
245×55×750~920H
質量(g)
221
適合用途
窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
清掃幅が170mmのコンパクトサイズで幅の狭い窓のお掃除に便利です(標準装備品のワイパーヘッドは280mmです)
適合機種
WV50、WV50plus、WV75
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品
すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)
570
電源
充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×105×110
使用時間(分)
14
電池
Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間
お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)
12
充電出力電源(V)
DC6/200mA
吸水量(mL)
目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
窓ガラスの結露を一掃。
用途窓の結露取り
全長(cm)
約29
材質
ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン
タンク容量(mL)
約150
拭き幅(cm)
約21
1箱
¥799
税込¥879
当日出荷
全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に
拭き幅(cm)
約33
材質
(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ
質量(g)
約960
全長(cm)
約210~460
1本
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷