ケレン 床のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「ケレン 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除 スクレーパー」、「床 掃除 ヘラ」、「船底 スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm) 1640 刃幅(mm) 300 適合替刃 21-6516
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷

Carlisle(カーライル)フロアスクレーパー
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。 ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質 ステンレス、ポリカーボネート 幅(mm) 203 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。 全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。 床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm) 150 刃の厚さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
780 税込858
当日出荷

全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに 刃幅(mm) 18 付属品 厚刃3枚、板ドライバー 材質 SK-2 伸縮範囲(mm) 750~1250 刃の厚さ(mm) 0.50(厚刃) 刃渡り(mm) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 600 適合 替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃 トラスコ品番 296-5305 質量(g) 558 刃長(mm) 18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

Vikan hygiene system デンマーク製耐熱温度:120℃
材質 ステンレス 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH)(mm) 280×215 TKG品番 9-1300-1501 TKG品番(2017) 6-1163-1101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm) 126 長さ(mm) 1200 トラスコ品番 363-6054 質量(kg) 1.05 刃長(mm) 25 本体質量(g) 1050 刃厚(mm) 0.7 適合替刃 特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー! 4種類の替刃であらゆるニーズに対応! 180mmワイド刃で作業効率大幅アップ! 【用途に合わせた使用法】 35×180刃無:コンパネノロ向け 35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm) 約180 材質 刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。 飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。 一度でスコップ3回分! 幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。 ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm) 1670 先幅(mm) 600 質量(g) 1220 材質(本体) アルミ製 材質(ブレード) リボン鋼(青研磨)
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 618.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8433 質量(g) 575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用 材質(刃) 高炭素鋼ブレード(硬質) 刃幅(mm) 150 全長(mm) 1500 エスコ品番 EA524LC 質量(g) 約700 材質(柄部) 木製
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃) SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷