- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ケーブル 丸型のおすすめ人気ランキング
ケーブル 丸型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,824件の「ケーブル 丸型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線用ケーブル」、「ケーブル 丸型 端子」、「M8 4ピンコネクタ」などの商品も取り扱っております。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
規格
JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300以下 60℃
適合規格
<PS>E
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)
50
種別
単線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
芯数(C)
3
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
(最小)1500
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)
3
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
シース厚(mm)
1.5
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M8
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応
極数(P)
4
保護等級
IP67
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3.1
絶縁抵抗(MΩ)
≧10
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ