- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル 固定 金具のおすすめ人気ランキング
ケーブル 固定 金具のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新818件の「ケーブル 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 固定 クリップ」、「電線 サドル」、「ケーブル 固定 クランプ」などの商品も取り扱っております。
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)
106.4
仕様
パイプ固定用
トラスコ品番
256-5323
質量(g)
106.4
質量(g/個)
6
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)
4
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
390-8046
質量(g)
267
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品
クギ付
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質
SPCC(板材)
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用