ケーブルエンドキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
161件の「ケーブルエンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル保護キャップ」、「終端止めキャップ」、「ケーブル キャップ」などの商品も取り扱っております。
1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別 裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質 PVC 定格電圧(V) 600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様 ●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番 65-2140-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色 伸び(%) >400(熱による劣化後/>300) 体積抵抗率(Ωcm) >1014 引張強度(MPa) >14 収縮温度 最低完全:120℃ 絶縁耐力 >15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質 軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) 0~60 材質(絶縁体) 塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様 ●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明 アズワン品番 65-2140-71 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
1,070 税込1,177
翌日出荷


材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質 軟質塩化ビニール 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×10 接続方法 スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。 適合スリーブ 入数(個) 10
1袋(10個)
150 税込165
当日出荷



1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V) 600 最高使用温度(℃) 60 (一般用) 材質 塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃) -20~80 ※氷結なき事。 質量(g) 200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)