- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブルカッシャーハンガーレール用のおすすめ人気ランキング
ケーブルカッシャーハンガーレール用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ケーブルカッシャーハンガーレール用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール 滑車」、「cチャンネル レール」、「工業用カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
エアーホースの送り、カーテンの取り付け等にインテリアダクトと組み合わせてご使用ください。
適合
インテリアダクト用
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。
適合
I形鋼75・100mm用
タイプ
100型
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
防塵、保温、保冷用カーテンの取り付け等にアルミレール(ミニ)と組み合わせてご使用ください。
アルミレール(ミニ)をレールとして使用します。
適合
アルミレール(ミニ)
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)
4~6
付属品
スペーサー(8枚)、木ネジ(8本)付
適合
長さ(4m)、重量(1,035g)
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
126-7837
材質
アルミ
幅(mm)
30
質量(kg)
0.7
色
シルバー
高さ(mm)
23
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番
283-6009
質量(g)
80
適合ワイヤ径(Φmm)
4~12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合
I形鋼125・150mm用
タイプ
200型