- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- ケーブルターミネーターのおすすめ人気ランキング
ケーブルターミネーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「ケーブルターミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル テスター」、「ターミネータ」、「同軸配線チェッカー」などの商品も取り扱っております。
複数ケーブルの接続確認に便利です。
適合機種
3665
質量(g)
約14(1個当たり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約26×46×19(突起物含まず、1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
定格電力(W)
0.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)
160(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)
50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×130×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定
オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定
2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定
ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
仕様
MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
適合機種
MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用
抵抗値(Ω)
75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格
EMC EN61326-1
仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)。配線ターミナル/25
使用温度範囲
5℃~40℃(80%RH以下)
表示
LCD(バックライト付)
使用電池
006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ
無操作約2分で自動オフ
適合ケーブル
RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命
約50時間
ケーブル長測定
測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
キャップ
コンタクト形状
メス
仕様
チェーン付キャップ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
Ni
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 75Ω。ボディめっき = ニッケル。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥1,378
税込¥1,516
当日出荷
付属品
乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)
マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブル
UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番
64-0875-05
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
音と光で判別しやすい!
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。
オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能。
仕様
CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)
トラスコ品番
419-0742
セット内容
本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本
寸法(mm)
(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~2、2~4
電圧定在波比
1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
仕様
50Ωターミネータ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品
専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合
ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)。プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)
W98×D205×H40
質量(g)
約310(電池含まず)
測定精度
10%+1m
表示分解能
0.1m
アズワン品番
64-0868-47
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)
2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。
オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。
ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。
リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)
本体/142(電池含まず) 。リモート/20
精度
10m±2m、10m±5%
表示
LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/76×30×108(電池含まず) 。リモート/44×30×36
機能
ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング 。アナログトーンジェネレータ/1KHz 。デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 。調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 。テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイ
アズワン品番
64-0861-15
適合伝送帯域
1000Mbps/100Mbps/10Mbps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応