ケーブルボックス 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「ケーブルボックス 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 配線 ボックス」、「防犯カメラ取付ボックス」、「配線ボックス収納」などの商品も取り扱っております。
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様 パッキング付 適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質 ABS樹脂 仕様 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性 防水・難燃 表面処理 取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×139.5 適合 一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g) 895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 質量(g) 610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×160×139.5 適合 一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.7 耐荷重(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×160×141
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)