- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル引き込みクランプのおすすめ人気ランキング
ケーブル引き込みクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「ケーブル引き込みクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用ケーブルクランプ」、「ケーブルエントリー」、「グロメット 四角」などの商品も取り扱っております。
屋内専用です。
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。
入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容
パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ
材質
本体:鋼板
色
パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
CH、CLなど(フカサ120mm以上)
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質
鋼ほか
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
板厚(mm)
1.6
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
塗装色
ペールホワイト
仕様
エッジング付
規格
EIA
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
482.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
長さ(mm)
1829
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン/ブラック
材質(ベース)
鋼/めっき鋼板
アズワン品番
64-6771-41
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
3.2~12.5mmを最大21本組込めます。
スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。
高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。
スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。
高い保護等級とストレインリリーフ用。
トラスコ品番
207-9510
材質/仕上
フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ
色
グレー
質量(g)
112
奥行(mm)
14
クランプ範囲(mm)
3.2~12.5
縦(mm)
58
横(mm)
147
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類
グロメット
適合
T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質
ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
使用温度(℃)
-20~125
防塵防水性能
IP65適合
難燃性
UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)
パネルA:4~10(×10本)。パネルB:6~13(×2本)。パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)。パネルD:8~17(×2本)。パネルE:7~14(×9本)。パネルF:6~13(×1本)
仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃。防水・防塵(IP65適合)。難燃材(UL94HB適合)使用。ハロゲンフリー材料使用
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備
付属品
取付ねじ
材質
本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上
亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質
亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状
角型
色
マットシルバー
外形寸法D(mm)
56.5
取付穴径d(Φmm)
52.5
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番
836-3185
セット内容
十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
61
仕上
ニッケルめっき
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質
(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~70
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂。ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)
-30~60
ねじ
管用平行ねじ:G1/2。厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)
22
取付板厚(mm)
最大4
ゴム厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用
トラスコ品番
246-0968
材質
本体:ポリアミド
長さ(mm)
147
質量(g)
124
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用
質量(g)
7
材質/仕上
エラストマ
色
グレー
縦(mm)
21
横(mm)
21
奥行(mm)
19
幅(mm)
8
高さ(mm)
48
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
30
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護等級
IP67
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。