ケーブル接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
492件の「ケーブル接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 接着剤」、「はんだ 接着 剤」、「VE管 接着剤」などの商品も取り扱っております。
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -60~200 主成分 シリコーン樹脂・シリカ 比重 1.03 伸び(%) 500 引張強度(MPa) 2.2 硬さ(デュロメータA) 20 粘度(Pa・s) 65 危険等級 タックフリータイム(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分 シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分) 7(at23℃50%RH) 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(100g)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質 ABS樹脂 グレー
1箱(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性 耐熱性 透明 タイプ 耐熱用 使用温度範囲(℃) -55~120 主成分 シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2) 16~26 粘度(mPa・s) 20~50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 10~30 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃) -10~100 ちょう度 (25度/混和)263 主成分 シリコーン 比重 (25度)0.98 揮発分 (105度/24h)0.5% 誘電率 (60Hz)2.48 誘電正接 (60Hz)3.3×10-4 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -45~110 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 110 比率 3:1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃) -40~180 硬化前性状 中粘度 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別 4型 長さ(mm) 130(バインド) タイプ 接着剤付 適合ケーブル VVFケーブル。丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf]) 9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別 シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤) グレー 容量(mL) 333
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー 材質 POX シリーズ RMS RoHS指令(10物質対応) 対応 収縮率 4.5:1 スリーブタイプ 熱収縮チューブ スリーブ長(mm) 500 スリーブ径(Φmm) 76 シュリンク径(Φmm) 22 接着面 あり
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度 不溶 比重 1.04(25℃) 使用温度範囲(℃) -55~200 発火点(℃) 450 難燃性 UL94HB 硬化前性状 非流動性 臭気 特異臭あり 種別 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃) 90 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構 アルコール型 成分 ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物 タイプ 脱アルコールタイプ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番 421-6351 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.04 ホワイト 質量(g) 50 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン テープ長さ(m) 50 粘着剤 ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構 アルコール型 種別 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.04(25℃) 引火点(℃) 198 臭気 特異臭あり 難燃性 UL94HB 危険等級 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 硬化前性状 中粘度-流動性 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)