- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- コの字 ステンレスチャンネルのおすすめ人気ランキング
コの字 ステンレスチャンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新161件の「コの字 ステンレスチャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス コの字金物」、「ステンレス 溝型鋼」、「沓摺 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
軽く錆に強いプレミアムブラッシュステンレス鋼仕様で優れた耐久性。V字のくぼみにツメのあるハンドルを装着させるためクリップなしでもしっかり固定します。
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
4
仕上
HL
適合厚さ(mm)
3
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10.4
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
10.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
10
1本
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)
20×20
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミ(6063S)
仕上
B1アルマイト
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
1セット(10本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5