- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- コの字クッションのおすすめ人気ランキング
コの字クッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「コの字クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 カバー」、「コ型エース」、「コの字 ガード」などの商品も取り扱っております。
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質
軟質塩ビ
寸法(m)
1
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
ポリカーボネート(PC)
色
クリアー
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
482-0304
形状
はさみこみ型
幅(mm)
55
厚さ(mm)
18
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質
軟質塩ビ
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2200
適合ガラス厚(mm)
10
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色
レモンイエロー
材質
軟質塩ビ
エスコ品番
EA983FJ-231
寸法(mm)
31×16×1000
適合幅(mm)
【H鋼】3×22
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色
黒
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×30
内幅(mm)
2
質量(kg)
1.65
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。
形状
はさみこみ型
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
トラスコ品番
366-0354
幅(mm)
26
質量(kg)
0.47
高さ(mm)
30
長さ(m)
1
取付け方法
差し込みタイプ(両面テープ別売)
スリット幅(mm)
8
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色
レモンイエロー
材質
軟質塩ビ
エスコ品番
EA983FJ-240
寸法(mm)
48×35×1000
適合幅(mm)
【H鋼】22×30
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
0.9
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質
軟質塩化ビニル樹脂
形状
はさみこみ型
取付け方法
H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)
1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色
黄×黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
長さ(m)
0.9
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に
材質
軟質塩化ビニル樹脂
長さ(m)
1
取付け方法
接着剤(別売)