- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コアレス モーターのおすすめ人気ランキング
コアレス モーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「コアレス モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンコーダ付きDCモータ」、「マイクロモーター」、「マイクロモーター 工作」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
仕様
電源電圧 = 6 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 1.72 W。出力スピード = 3860 rpm。軸径 = 1.5mm。最大出力トルク = 2.9 mNm。長さ = 31.9mm。寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm。許容電流値 = 560 mA。シリーズ = 1524
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,040
税込¥25,344
5日以内出荷
仕様
●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
1個
¥8,331
税込¥9,164
当日出荷
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)
20~50
保護機能
過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動
環境:0.5G以下
出力仕様
回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気
環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)
使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)
85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲
150~6500(rpm)
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 8.1 W。出力スピード = 4450 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 12 mNm。長さ = 49.2mm。寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm。許容電流値 = 900 mA。シリーズ = 2237
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,740
税込¥18,414
5日以内出荷
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8
仕様
電源電圧 = 6 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 0.4 W。出力スピード = 13000 rpm。軸径 = 1.5mm。最大出力トルク = 0.7 mNm。幅 = 8mm。深さ = 22.1mm。寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm。許容電流値 = 243 mA。シリーズ = 0816
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,543
税込¥30,297
5日以内出荷
仕様
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 7.2 W。出力スピード = 4700 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 76.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm。許容電流値 = 1.01 A。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 1.78 W。出力スピード = 4130 rpm。軸径 = 1.5mm。最大出力トルク = 2.9 mNm。長さ = 31.9mm。寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm。許容電流値 = 280 mA。コアコンストラクション = 金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,720
税込¥26,092
5日以内出荷
仕様
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。許容入力 = 8.8 W。出力スピード = 4450 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 46mm。寸法 = 22 (直径) x 46 mm。許容電流値 = 1 A。シリーズ = 2232
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,039
税込¥53,943
5日以内出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応