コイル フィン ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「コイル フィン ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱コイル」、「ヒーターコイル」、「フィンコイル」などの商品も取り扱っております。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様 端子部:耐熱リード線 色温度(K) 2500 最高耐熱温度(℃) (端子部)200 平均寿命(時間) 5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.7 仕様 600W 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去 付属品 センサー:Kタイプ熱電対 型式 D 材質(本体) SUS304 最高温度(℃) 600(エアー温度) ヒーター寸法(mm) (カートリッジ)全長:1135 電源コード(m) 0.3 連続使用温度(℃) 500(エアー温度)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ) -0.05/-0.15 公差 全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差 (100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃) (リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm) (発熱部)2.4 リード線 1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2) 10
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.45 仕様 300W 質量(g) 8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷


多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対 無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
適合ヒーター コーツヒーター全種(NSP タイプ、NSK タイプ)共通
1個
289 税込318
当日出荷