- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 下地材/プライマー/シーラー
- コスモレックスのおすすめ人気ランキング
コスモレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新65件の「コスモレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシプライマー」、「鉄 塗装 プライマー」、「耐油性 塗料」などの商品も取り扱っております。
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。
普及品、速乾、防食性良好。
用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。
特性
速乾
種別
プライマー
タイプ
汎用標準タイプ
主成分
フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料
適合塗料
ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO
粘度
80~90KU(25℃)
主な用途
鉄
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
密度
1.4~1.5(23℃)
希釈剤
コスモレックスシンナー
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(エアスプレー)15~30、(エアレススプレー)5~20
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
20(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.10~0.12
耐食性・速乾性・密着性に優れています。
耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。
鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様
1液性
粘度
77±5KU/ストーマー(25℃)
主な用途
金属
膜厚(μm)
25~30
不揮発分
51±5%
指触乾燥時間(分)
(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5
希釈剤
コスモレックス#1000シンナー
危険等級
Ⅲ
使用条件
(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415~419
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60
光沢
20以下
半硬化乾燥時間(分)
(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30
特性
密着性、速乾
危険物の性状
非水溶性
下地処理
ブラスト、溶剤脱脂、化成処理
塗装間隔
(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
仕様
1液性
粘度
65~90KU/23℃
膜厚(μm)
20~25/回
密度(g/cm3)
塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃
指触乾燥時間(分)
(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3
希釈剤
エナメルシンナー#310/#320
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
20~30
光沢
艶有
半硬化乾燥時間(分)
(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10
特性
撥水
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.1~0.12
下地処理
素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする
塗装間隔
(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分
加熱残分(%)
50~55(白・淡彩色)
用途コスモレックス#1000T専用うすめ液
主成分
シンナ-
種別
専用うすめ液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。
主成分
アルキド
粘度
(20℃)82±5KU/ストーマー
膜厚(μm)
30~40
不揮発分
67±5%
指触乾燥時間(分)
30(5℃)、10(20℃)、7(30℃)
密度
(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05
希釈剤
コスモレックスシンナー
塗布方法
エアースプレー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
希釈率(%)
エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20
光沢
艶消し
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
60(5℃)、30(20℃)、20(30℃)
危険物の性状
非水溶性
下地処理
ブラスト、溶剤脱脂、化成処理
塗装間隔
最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
用途コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー専用うすめ液
特性
シンナー
適合
コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー
種別
専用うすめ液
危険物の類別
第四類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。
種別
油性。さび止め塗料
主成分
一液型変性エポキシ樹脂系塗料
主な用途
鉄、金属
指触乾燥時間(分)
30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防食性
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.15~0.19<50μm>
耐水性、塗装作業性にすぐれています。
速乾性です。
耐油性、耐薬品性にすぐれています。
用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。
色
シャーシーブラック
特性
耐水、耐油、耐薬品、速乾
引火点(℃)
22
主な用途
建設機械、車両
膜厚(μm)
30
指触乾燥時間(分)
30(10℃)、15(20℃)、10(30℃)
希釈剤
タフコートシンナー(016-0066)
塗布方法
スプレー
硬化時間(時間)
12(10℃)、6(20℃)、5(30℃)
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
529
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
20~25
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
24(10℃)、12(20℃)、10(30℃)
塗付量(kg/m2・回)
90~120
危険物の性状
非水溶性
1缶(16kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様
乾燥方法/常温・焼付
使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ
樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類
プライマー
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材
金属・非鉄金属樹脂
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。
指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます)
速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。
フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。
用途工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般
主な用途
鉄部全般
特性
耐水、耐油、超速乾
乾燥時間(分)
30(23℃)
主成分
フェノール変性アルキド樹脂
適合塗料
ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
希釈剤
速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー
塗布方法
はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m2/kg)
はけ塗り/約7.1。エアレス塗り/約5.8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
はけ塗り/5~10。エアスプレー塗り/20~30。エアレス塗り/10~20
塗布量
(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚30μm)。(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚30μm)
危険物の性状
非水溶性
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
色
グレー
仕様
1液型特殊エポキシプライマー
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。
特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。
油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。
種別
油性 さび止め塗料
特性
速乾、さびどめ
主成分
アルキド樹脂系塗料
指触乾燥時間(分)
20
希釈率(%)
5~10
半硬化乾燥時間(分)
30
標準使用量(kg/m2/回)
0.14~0.17
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色
クリヤー
成分
トルエン、キシレン
乾燥時間(分)
夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120
比重
0.88
適合材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6~10μ 60~80g/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。
色
シルバー
種別
油性つやあり多目的塗料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0~5
指触乾燥時間(時間)
2
半硬化乾燥時間(時間)
8
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.09~0.11
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。
特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。
油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様
1液性
粘度
90KU/23℃
主な用途
鋼
膜厚(μm)
標準:35、ウエット:50
密度(g/cm3)
【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃
指触乾燥時間(分)
(5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20kg
希釈率(%)
【刷毛】0~5、【エアレス】0~10
光沢
艶消し
半硬化乾燥時間(分)
(5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25
特性
速乾、プライマー、防食性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
【刷毛】0.14、【エアレス】0.17
下地処理
ISO-St3(SSPC-SP3)
塗装間隔
(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間
加熱残分(%)
80
すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。トタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして
使用場所
屋内外兼用
特性
防錆
主成分
特殊浸透型エポキシ樹脂
塗布面積(m2/缶)
112~128
主な用途
トタン、鉄部、非鉄金属
指触乾燥時間(分)
60(10℃)・40(20℃)・35(30℃)
硬化時間(時間)
14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃)
危険物の類別
第四類
危険物の数量
15L
油性 or 水性
油性
塗付量(kg/m2・回)
0.14~0.16
可使時間(時間)
12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃)
危険物の性状
非水溶性
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。
主な用途
鉄部
主成分
水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上7日以内
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
標準使用量(kg/m2/回)
0.13~0.16
塗回数
1回
上塗り適応性
塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾、耐候
種別
油性つやあり多目的塗料
主な用途
木、金属
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
5~15
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
3
半硬化乾燥時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
主成分
シンナ-
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
色
透明
トラスコ品番
818-6299
主成分
塩素化ポリオレフィン
主な用途
プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.5
油性 or 水性
油性
上塗塗装可能時間
約2時間(20℃) 約3時間(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー、防水
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷