- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- コック サーバのおすすめ人気ランキング
コック サーバのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新164件の「コック サーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コック ステンレス」、「コック」、「ジャグ コック」などの商品も取り扱っております。
キャンブロカムサーバーは温かく、安全に、しかも香りを逃しません。厚い発泡断熱材の効果で、熱いコーヒーを数時間保温できます。熱源は必要ありません。お店にとって便利なだけではなく、お客様にも喜ばれるサーバーです。上から注ぐことができるので、便利で安全です。セルフシール方式のガスケットが適温保持に一役買います。便利な側面ラッチ。耐久性のあるナイロン製で開閉が簡単にできる構造になっています。移動と設置が簡単。移動に便利な前面、裏面ハンドルがあり、また底部にもグリップが付いております。便利なリフィルキャップ。リフィルキャップは片手でラクラク開けられ、口がロート状になっているため、ドリンクのロスやはねを防止します。高い位置のコック。お客様が注ぎやすい高さでグラスなどもラクラク入ります。交換可能な真鍮プレート。各型に2枚ずつついています。(1.コーヒー/デカフィネーテッド、2.お湯/紅茶)
本体はポリエチレン製です。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
ご家庭で本格的な焼酎を楽しめます。
容量(L)
1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×180×240
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
EBM品番
2937500
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様
スポーツドリンク対応、保冷専用
材質
(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm)
175×230×300
材質
本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
質量(g)
2700
容量(L)
6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
滴下部分が金属コックになり、操作しやすくなりました。約2~3時間で約5杯分の水出し珈琲ができあがります。
材質
フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・バスケット/ステンレス フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・トレー/真鍮 コックパッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×170×290
アズワン品番
64-5269-89
TKG品番
9-0898-0601
TKG品番(2017)
6-0805-0801
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
一滴一滴が極上のコーヒーを生み出します。抽出滴下速度は金属コックで調節します。インテリア性にも富んだデザインです。
種別
熱湯用
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
材質(シール)
PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)
15~16
材質
ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性キャップ。ポリエステル100%のウルトラメッシュでむれないから快適。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
水気を寄せつけない!超撥水キャップ。
サイズ
フリー
混率(%)
綿35、ポリエステル65
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様
2L/5L用
使用方法
コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質
ステンレス、アクリル
付属品
仲古
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径
G2
使用温度範囲(℃)
0~60
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品
木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合
(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質
本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)
約890
耐荷重(kg)
約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)
直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
スティックタイプのコーヒーや、ティーバッグなどを収納できるインスタントスティックホルダー。ウォーターサーバーや冷蔵庫の横に、マグネットで簡単に取り付けられます。
スティックタイプの粉末飲料の他、ドリップパックや、ティーバッグ、スティックシュガーなど、いつものお気に入りドリンクセットを入れられます。毎日のサプリメント、お薬を入れるのにも◎。
空の個包装用のゴミ箱としても使うことができます。天板はトレー状になっており、コップの一時置きとして使うと便利です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×8.7~15×17.2
内寸(cm)
トレー/幅16.3×奥行7.1、ケース/幅15×奥行7×高さ14.5(仕切り含まず)、開口部/幅15.5×奥行7