- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])のおすすめ人気ランキング
コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,084件の「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ (第一電子工業 [DDK])」、「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「ワイヤーコネクター」などの商品も取り扱っております。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
仕様
バラ端子
種別
バラ端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
適合ケーブル
AWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V
250
適合電線範囲 AWG(#)
20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
ポリアミド樹脂/UL94V-0
色
白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
シェルサイズ
6
材質
シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧
100VAC、140VDC
定格電流(A)
2
防塵防水性能
IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性
UL94 V-0
コネクタ
プラグ、雄ピン
ポジション
6
動作温度(℃)
-25~85
適合ケーブル(Φmm)
4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数
3
寸法A(mm)
7.5
寸法B(mm)
5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
最大許容電圧(V)
AC250
極数
4
シェルサイズ
7
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
2
結合方式
ワンタッチ
結線方法
はんだ
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接/圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
3
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
10
シェルサイズ
B
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
極数
2
使用温度範囲(℃)
Min:-25
定格電圧(V)
AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)
5
コネクタ形状
プラグ
材料
外装:金属
シールド
シールド機能なし
シェルサイズ
12mm
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部:銀
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
奥行:41
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC30、DC42
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金