コネクタ ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
4,894件の「コネクタ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツケース」、「ビーズ 収納 ケース」、「ケース プラスチック」などの商品も取り扱っております。
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質 ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切り あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。 仕様 ISO14001認証取得工場製 材質 ポリプロピレン クリア 仕切り あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(シース) 軟質ビニール 材質(絶縁体) 半硬質ビニール 材質(導体) 軟銅より線 シース厚(mm) 1 シース色 外観 ライトグレー 耐電圧 AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm) 0.3 導体外径(Φmm) 0.72 導体構成(本/mm) 60/0.08 絶縁体 構成/0.25mm 絶縁体外径(mm) 1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 63.7 仕上外径(mm) 9.3 概算質量(kg/km) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。 付属品 小ケース14個、中ケース2個 材質 PP 幅(mm) 340 質量(kg) 1.48 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm) 305.6 奥行(mm) 130.4 仕切数(個) 16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質 ポリプロピレン クリア 高さ(mm) 38 質量(g) 376 奥行(mm) 210 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 296×210×38 仕切板 21((小)×20枚、(大)×1枚) 仕切数(個) 最大24 仕切り (小)×20枚、(大)×1枚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 有効内寸法・奥行(mm) 188 有効内寸法・高さ(mm) 30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 296×210×38
1個
899 税込989
当日出荷

パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 付属品 仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚) 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 1.61 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm) 141 奥行(mm) 302 仕切板 54(大24枚・中20枚・小10枚) 仕切数(個) 仕切板54枚 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 381×302×141 仕切り あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 381×302×141
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納 タイプ 引出し大18個 引出し数 18 仕切板 18 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×150×57 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 380×160×470
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm) 40 仕切り あり 材質(フタ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 有効内寸法・高さ(mm) 35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合 HL3049用スペア セット内容 ケース14個 材質 PP 幅(mm) 380 質量(kg) 1.4 ブラック/クリア 高さ(mm) 62 奥行(mm) 315 仕切数(個) 14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×60×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
材質 PP 幅(mm) 443 クリア 高さ(mm) 159 奥行(mm) 295
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番 390-0738 セット内容 トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個) 材質 ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー 幅(mm) 335 グレー 高さ(mm) 258 質量(g) 878 奥行(mm) 52 仕切数(個) 17 トレー内寸(mm) 50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 78 質量(g) 900 奥行(mm) 290 仕切板 15 仕切数(個) (最大)18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×80(×3列)×60 仕切り あり 収納量 (最大)8kg 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×290×78 関連資料 よくある商品Q&A(0.6MB) 積層段数 7段まで 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 405×290×78 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 360×80(×3列)×60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状 ジャンクションシェル 仕上 亜鉛メッキ上3価クロメート処理 材料
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。 材質 PP 幅(mm) 285 グレー 高さ(mm) 278 奥行(mm) 73
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状 ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質 ポリプロピレン ブルー/クリア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×338×261 外寸(mm) 338×261×57 内寸(mm) 315×220×47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 338×261×57 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 315×220×47
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。 セット内容 透明パーツケース4個 材質 ポリプロピレン イエロー サイズ 質量(g) 1300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA538ND セット内容 絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別 圧着端子セット ケース寸法(mm) 355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷