- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コネクタ ショートピンのおすすめ人気ランキング
コネクタ ショートピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「コネクタ ショートピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル基板 配線」、「ショートピン」、「ジャンパーピン」などの商品も取り扱っております。
極数
2
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
ピッチ(mm)
2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)
AC200
耐電圧
650V(MAX)
列数
1(嵌合部)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
4.9×6.7×2.5
挿抜耐久
100回
接点部
金めっき
コンタクト形状
オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
極数
1
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
材質(コンタクト)
リン青銅
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
2
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
基板実装
仕様
タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.1mm。幅 = 2.54mm。深さ = 4.85mm。シリーズ = C-Grid。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = ニッケルの上に錫。向き = ストレート。最大接触抵抗 = 15mΩ。シリーズ番号 = 90059。。Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類
その他
材質
(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)
-40~+125
色
黒
接触抵抗(mΩ)
20以下
挿抜耐久
70g以下
定格電圧(V)
250AC/DC
定格電流(A)
3
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.64□、P=2.54
表面処理
(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寸法H(mm)
2.5
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
仕様
タイプ:上部開口●コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:ナチュラル●行数:1●長さ:5.1mm●幅:2.54mm●深さ:4.85mm●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●向き:ストレート●最大接触抵抗:12mΩ●シリーズ番号:90059●Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-5, メス, ストレート, 緑, 上部開口, 2極, 1列
仕様
タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。色 = 緑。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.3mm。シリーズ = AMPMODU Mod IV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。向き = ストレート。。1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 531230-4, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列
仕様
タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 7.62mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.35mm。シリーズ = AMPMODU。コンタクト材質 = ベリリウム銅。コンタクトめっき = ニッケルの上に錫。向き = ストレート。。TE Connectivity AMPMODU 5.08 mm標準ハウジングシャント. AMPMODU 5.08 mm低プロファイル標準ハウジングシャントは、94V-0等級黒色ポリエステルGFハウジングを備えています。 これらの5.08 mm低プロファイルハウジングシャントはオープントップタイプで、単一の部材から構成されており、スタッキング可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類
その他
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)
リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC
仕様
タイプ = 上部開口。コンタクト数 = 2。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 8.81mm。シリーズ = C-Grid。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。向き = ストレート。。2.54 mmピッチC-Gridシャント端子ハウジング - 7859シリーズ. これらのシリーズ7859 C-Grid 2.54 mmピッチシャント端子ハウジングには、金めっきが一部のエリアに施された15 μインチのコンタクトがあります。 品番< 797-8935') 797-8935/及び< 821-5566') 821-5566/は、ピンストップ設計です。 品番< 797-8972') 797-8972/及び< 821-5575') 821-5575/は、オープンエンド設計です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。
高密度基板の設定用スイッチに最適。
取扱が容易で経済的。
種類
その他
材質
リン青銅
適合端子
SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類
その他
材質
リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
表面処理
ニッケル下地スズメッキ
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質
外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
RoHS指令(10物質対応)
対応