- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コネクタ 14ピンのおすすめ人気ランキング
コネクタ 14ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新443件の「コネクタ 14ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ide ケーブル」、「20ピンフラットケーブル」、「20pコネクタ」などの商品も取り扱っております。
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数
14
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
14.4
高さ(mm)
4
ピッチ(mm)
2
奥行(mm)
7.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
1パック(20個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
デージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
スタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
形状
ストレート
色
(インシュレータ)グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハーフ14pin RS-232CポートをD-sub25pin RS232Cポートに変換するためのケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
二重シールドケーブル
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆っています(二重構造)ので、EMI対策も万全です。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)
0.2
規格
UL2990(ケーブル)
コネクタ形状
セントロニクスハーフ14ピンオス - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種
詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
2重シールド
結線方式
モデム-TA用結線
アズワン品番
64-0849-70
変換タイプ
オス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様
接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
材質
ガラス強化ポリエステル
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
基板厚(mm)
(適合)1.6
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色
ブラック
径(Φmm)
コネクタ/20
規格
UL20276(線材)
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種
(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)
6.7
シールド
2重シールド
変換タイプ
オス - オス/オス - メス
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)
2
ケーブル
UL1007AWG24
ケーブル長(mm)
500
ケーブル種類
6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
適合規格
14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質
インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットコンタクト:リン青銅。ピンコンタクト(ポスト):銅合金
使用温度範囲(℃)
-55~+85
耐電圧
AC500Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
3
接続形式
垂直・平行
仕上
ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ。ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合電線
圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)。圧着:AWG#22~#36相当の撚線
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
結線方式
電線側:圧接・圧着。基板側:半田(スルーホール)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6