コネクター 外し 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
380件の「コネクター 外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラー 外し 工具」、「ハーネスカプラーはずし」、「コネクター抜き」などの商品も取り扱っております。
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番 302-7228 質量(g) 26 外形寸法(mm) 112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番 137-5917 質量(g) 231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質 難鋼板、アルミニウム 全長(mm) 約83 幅×厚さ(mm) 先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm) 150 質量(g) 40 寸法d(mm) 4 寸法l(mm) 65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm) 194~208 質量(g) 177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm) 165 幅(mm) 55 高さ(mm) 13 材質(本体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ) 樹脂 全長(mm) 150 種類 専用ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm) 300(ECC-1R、2R、3R)。150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番 807-0163 セット内容 ・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)。・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g) 300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容 Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm) 153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質 軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷


自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷


MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番 478-7412 材質 本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm) 115 質量(g) 18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷