- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- コネクタ付コードのおすすめ人気ランキング
コネクタ付コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新297件の「コネクタ付コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「光融着スリーブ」、「ファン用プラグコード」などの商品も取り扱っております。
材質(コンタクト)
リン青銅(ハンダメッキ処理)
周囲温度(℃)
-10~60
仕様
コネクタ付コード
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造
IP67
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
専用コネクタ付きケーブル(別売部品)
ケーブル長(m)
2
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)
1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)
10
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
片端
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)
単心:2
芯数
4芯
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
両端
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様
屋内用、4心テープ
付属品
保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質
フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SC(2連式)
入出線数(入線)
(ケーブル)7
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流(A)
7
使用環境
屋内
電源コード
VFF-0.75白
安全規格
電気用品安全法(PSE)
コネクタ
VM1776C白
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。
ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)
0.068
色
ブラック
定格
電源接続側 AC125V・7A
全長(m)
2
適合品番
RAFM-004FCU
プラグ
2P式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷