- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- コネクタ保護カバーのおすすめ人気ランキング
コネクタ保護カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新605件の「コネクタ保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクターカバー」、「ハーネスカバー」、「コネクタ保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
色
黒
このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。
コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)
Φ16×Φ37×84
ブースター等の接続端子の防水処理
径(Φmm)
19.4
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)
Φ20×全長85
内径(mm)
Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)
Φ8×Φ22×70
仕様
アクセサリタイプ = Boot。寸法 = 52 x 29 x 29mm。高さ = 29mm。長さ = 52mm。幅 = 29mm。。IECコネクタ絶縁ブーツ. 包括的なIECコネクタ絶縁ブーツ製品です。各種サイズが用意されており、IECコネクタの背面での誤った接触による短絡を防止し、埃や汚れの侵入からも保護する設計になっています。. 厚さ1.6mmの成形ブーツでIECコネクタの背後の接続を保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)
Φ27×Φ42×84
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
色
ブルー
作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。
後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない)
装着後はずれにくい。
プラグタイプ
8P
色
青
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。
ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。
色分けにより誤配線の防止に役立ちます。
メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。
直径6mmまでのケーブルに対応できます
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
嵌合部形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合
MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ
8P
使用温度範囲(℃)
-25~60
材質(ケース)
ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)
ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)
黒
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)
70×70×155
質量(g)
約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷