コネクトピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
215件の「コネクトピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン つなぐ」、「2mmピッチ コネクタ」、「コンタクトピン」などの商品も取り扱っております。
1セット(3個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷


2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質 リン青銅 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 1 適合コネクタ QI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 26~28
1パック(100本)
369 税込406
当日出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。
Silver
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外します。 ピンは重量を最低限抑えた中空タイプ(QF11のみ)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数 116 適合 9速用 (ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様 再利用:可(3回から5回まで)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷




1個
599 税込659
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)