- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- コバ磨きのおすすめ人気ランキング
コバ磨きのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新159件の「コバ磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トコノール」、「レザークラフト」、「コバ」などの商品も取り扱っております。
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能
軸径(Φmm)
3
適合材
革
適正回転数(min-1)
5000~10000
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
20(溝付)
外径(Φmm)
10
適合材
革
適正回転数(min-1)
5000~10000
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4.8
材質
ダイヤ電着
形状
円筒型
高さ(mm)
20
適正回転数(min-1)
5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手
5
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
材質
フェルト
適正回転数(min-1)
5000~10000
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト
材質
柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
約110
材質(刃)
刃物鋼青紙2号
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
6.3
セット内容
ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)
5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。
皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質
ナイロン100%
幅(mm)
約2
長さ(m)
5
柄
シニュー糸
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手
8
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途合成皮革・皮革・レザークラフト用
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
18
針規格
ミシン針(14)
構成
156dtex 1×3
番手
30
関連資料
糸見本帳
繊度(dtex)
525
伸長力(N)[gf]
24.5[2500]
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
50以上
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手
1
長さ(m)
600
材質
ポリエステル100%
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
5
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様
替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番
EA916J
セット内容
針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)
125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷