コブ切のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
126件の「コブ切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切り」、「釘抜きペンチ」、「根切鋏」などの商品も取り扱っております。
盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用 材質 刃部:刃物鋼 幅(mm) 50 高さ(mm) 210 質量(g) 220 奥行(mm) 20 切断対象 コブ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

用途又枝切り用 材質 刃部:刃物鋼 幅(mm) 50 高さ(mm) 210 質量(g) 200 奥行(mm) 20 使用目的 切り用 切断対象 又枝
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途盆栽の又枝剪定作業に 全長(mm) 200 刃長(mm) 40 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定作業 切断対象 又枝、盆栽 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に 切断能力(mm) 3(盆栽用アルミ線) 材質 カーボン鋼 質量(g) 60 寸法A(mm) 163 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 13 寸法C(mm) 48 バネ 無し サイズ(mm) 160
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm) 6.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途剪定用。 全長(mm) 200 質量(g) 220 使用目的 剪定用 材質(刃) 高炭素刃物鋼
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm) 166 呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 381-9388 材質 ステンレス鋼 質量(g) 95 タイプ ロング 硬さ HRC52~57(刃部) 寸法A(mm) 166 切断能力 より線:2.0mm2。プラスチック可 寸法F(mm) 19 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 48 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 97 切断能力(Φmm) 鉄線 針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 刃先角度(°) 15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm) 250 エスコ品番 EA577L-3 仕上 磨き 切断能力(Φmm) 軟線 3 口幅(mm) 24 材質(ハンドル) プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドル プラスチックコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。 材質 特殊鋼
1本
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など 材質 焼き入れクロムバナジウム鋼
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業に サイズ(mm) 125 トラスコ品番 760-8187 材質 ステンレスSUS420J2 全長(mm) 128 質量(g) 35 寸法A(mm) 128 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 45 切断能力(mm)軟鉄線 0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線 0.2~1.2 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷



軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。 全長(mm) 125 材質(本体) S55C 質量(g) 45 切断能力(Φmm) 0.6(銅線)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)