- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- コルク 床 材のおすすめ人気ランキング
コルク 床 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新80件の「コルク 床 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルクシート 床」、「コルクタイル」、「大きいコルクボード」などの商品も取り扱っております。
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状
ロール状
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×450
アズワン品番
2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)
150
厚さ(mm)
5
取扱説明書
(0.33MB)
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別
中粒
大粒の天然コルクを使用したジョイントコルクマット。
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品。水洗いできるから、汚れても安心!レイアウトしやすいサイドパーツ付き
水洗いOKだからお手入れ簡単
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
材質
表面:天然コルク(大粒タイプ)/裏面:EVA樹脂
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
外寸(1枚当たり):(約)460×460×8、サイドパーツ付属時:(約)470×470×8
吸着トッパーコルクに使う予備用の吸着テープです。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)
25
1巻(50m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)
10
衝撃吸収・防音効果・床面保温に最適な極厚18mm仕様で、子供のずり這いやお年寄りの転倒対策にも最適です。取り外しが簡単で汚れても水洗いできます。へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです。62cmタイプと32cmタイプの組み合わせ自由。サイドパーツ付きでお部屋の隅までしっかり敷けるので、埃がたまらず清潔です。
仕様
ノンホルムアルデヒド(厚生労働省の基準クリア)
材質
ポリエチレン
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質
(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
吸着トッパーコルク専用の見切り材です。裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)
900
幅(mm)
33
厚さ(mm)
8
取扱説明書
(0.33MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品
取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質
(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)
18
住宅エントランス、リビング、ダイニング、寝室など、店舗、オフィス
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。
厚さ(mm)
3
縦(mm)
300
横(mm)
600
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)
1000×1000
仕様
締付面圧基準:106~250kg/cm2
色
ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)
-40~180
耐熱温度(℃)
180
特性
耐熱性
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)
900×1800
材質(表面)
PVCエコロジークロス
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
520-4542
材質
フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)。吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
色
(板面)ベージュ
枠の色
シルバー
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
クッション性があるので、生活音をやわらげてくれたりフローリングの傷防止に最適なジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた時は交換できます。お部屋のシーンに合うよう、ライトブラウンとブラウンの2色をご用意しました。9枚1セットで約半畳分です。 N/A
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×320
材質
表面:ポリエチレン。 裏面:EVA樹脂
セット商品数
9枚
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品
マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)
600
色
コルク
高さ(mm)
450
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)
550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット4枚set
総質量(kg)
約1.08
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)