コロコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,448件の「コロコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーレール」、「コロコン コンベア」、「重荷重用ローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)50×150 ピッチ(mm) (ローラ)15 材質(ローラー部) POM ローラ強度(kg) 0.5 ローラ径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 28.7×1.2×8 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 50(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm) 25.4 材質(ローラー部) スチール 付属品 連結金具付 材質 フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm) 1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 57.2×1.4 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)15
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリング SUS304プレスベアリング 材質(ローラー部) ステンレス 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2 コンベア機高H(mm) 67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)15×150 ピッチ(mm) (ホイール)15 強度(kg) (ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) POM
1個
299 税込329
当日出荷

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 18 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm) 25 仕様 ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番 461-1357 質量(kg) 1.47 ホイール幅(mm) 20
1本
2,298 税込2,528
当日出荷