コンクのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
20,443件の「コンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダーの刃 コンクリート」、「コンクリ」、「ハイコンク」などの商品も取り扱っております。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスWエコ
水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤 特性 耐候 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 添加量 3%を上限。(重量比)
1本(260mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性 中性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 210×165×140 使用量 水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(1kg×4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤! 5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。
種別 補充用 希釈倍率 2000倍
1個(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15.9 種別 4形 砥材 CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13700 最高使用周速度(m/s) 71 接着剤 フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途食器・調理用具 液性 中性 タイプ 液体 使用量 水1Lに対して1.5mL 使用場所 キッチン 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途 鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消 乾燥時間 夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。) 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 速乾 塗り面積(m2) 約0.5~1.0(2回塗り) 指触乾燥時間(分) 20℃/約8、冬期/約16 半硬化乾燥時間(分) 20℃/約20、冬期/約30 主な用途 発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ アクリル
1本(300mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ クロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 8.5 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食器、野菜、果物用の中性洗剤です。 従来品の3倍濃縮で大変経済的。 泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。 無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所 厨房 液性 中性 使用の目安 食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(5L×3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質 ステンレス 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm) 457.2×457.2 面取り 面取無しカラーバッカー 全厚(mm) 3 面積(m2) 3.34/箱
1箱(16枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性 耐候 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 添加量 3%を上限。(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!。豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。濃縮タイプで経済的です。
形状 内容物:液状、吐出・噴射:液状 希釈倍率 2000倍 液性 中性 外観 微黄色~淡褐色 アズワン品番 68-5085-86
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

食べ終わった後は軽くて持ち運びがラクラク 丈夫で長持ち軽量プラスチック製 お弁当を詰めてそのまま冷凍 フタをしたまま電子レンジ加熱OK エアーバルブ付
材質 フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム バーガーコンクスポテト 寸法(cm) 14.5×11.5×H6.1
1個
699 税込769
8日以内出荷

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)