コンクリート 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,190件の「コンクリート 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸カン アンカー」、「コンクリート ネジ 下穴不要」、「下穴 なし コンクリート ビス」などの商品も取り扱っております。
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 材質 ナイロン・スチール
1パック(2個)ほか
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 固定方法 押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質 ステンレスSUS304 種類 スイベルスナップ 寸法H(mm) 57 ねじ径 M6 寸法d(mm) 5 使用荷重(kg) 30 寸法t(mm) 3 寸法D(mm) 35 寸法D1(mm) 30 寸法H1(mm) 32 寸法B1(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋) 約1×28×28 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質 66ナイロン 仕様 (使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法H(mm) 6.5 寸法A(mm) 28 寸法F(mm) 20 寸法D(Φmm) 4.2 寸法E(mm) 1.6 寸法B(mm) 28 寸法C(mm) 5.5 最大静荷重N(kg) 最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品 ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別 L字金具 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm) 4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質 コンクリート グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)コンクリートSET
切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート用フック
安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス 付属品 フック:2個●釘:4本 アズワン品番 64-5247-57
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 耐荷重(kg) 5 材質 ABS アズワン品番 64-5076-68
1パック(2個)
389 税込428
当日出荷

取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質 スチール製 仕上処理 電気亜鉛メッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm) 64 高さ(mm) 12.5 材質 スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質 スチール 幅(mm) 116 シルバー(ハンマートーン) タイプ 60角柱用 構造 完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)