コンクリート 面取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
228件の「コンクリート 面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面木 型枠」、「ゴム 面木」、「面木こて」などの商品も取り扱っております。
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様 直角面木 材質 ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm) 2000 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラテック木製面木
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。 材質 桐材(木製) 長さ(mm) 2000 仕様 直角面木
1束(50本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質 硬質塩化ビニール 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様 発泡面木(両テーパー) 材質 ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm) 2000 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様 発泡木(Rタイプ) 材質 ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm) 2000 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 6131018
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材 炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm) 1000
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度 16 砥材 GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 最高周速度(m/min) 4300
1セットほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質 硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒 C 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm) 205 幅(mm) 75 厚さ(mm) 50 材質 C 硬さ 中硬 適合材 コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷