- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- コンクリートブロック 薄型のおすすめ人気ランキング
コンクリートブロック 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「コンクリートブロック 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ブロック」、「コンクリート 400」、「平板 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用
材質
コンクリート
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
35
質量(kg)
6
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
寸法参考図(0.1MB)
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
寸法H(mm)
30
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ
ステップ付
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質
SS材
表面処理
黒染め
平行度(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
4.6
高さH(mm)
34
長さL(mm)
150
トラスコ品番
732-2453
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
トラスコ品番
437-9594
セット内容
ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上
スチール(S45C)
質量(kg)
11.6
硬度
HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)
約7.8(1個あたり)
タイプ
150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷