- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- コンクリート土留め板のおすすめ人気ランキング
コンクリート土留め板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「コンクリート土留め板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土留コンクリート」、「コンクリート 薄い板」、「コンクリート柱」などの商品も取り扱っております。
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
店頭陳列しやすいフック付き
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.8×31.5
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)
1000
奥行(mm)
300
厚さ(mm)
15
材質
再生ポリエチレン
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×175×13
使用目的
仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。
庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。
エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
質量(g)
439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×30×395
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
寸法H(mm)
30