- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コンクリート穴あけ電動ドリルのおすすめ人気ランキング
コンクリート穴あけ電動ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「コンクリート穴あけ電動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 振動 ドリル 18v」、「振動ドリルドライバー」、「コンクリート 穴あけ 振動ドリル」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工
8Φ
穴あけ能力(mm) 木工
20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート
10Φ
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
チャック把握範囲(Φmm)
1~10
打撃数(min-1[回/分])
0~41600
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
292×185
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
43
質量(kg)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸シャンク)
材質
軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ
仕様
回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル
タイプ
コンクリートドリル
適合材
コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)
適合工具
充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。
ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源
AC100V(50/60Hz)
電流(A)
5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
チャック能力(mm)
Φ1.5~Φ13
寸法(mm)
本体:265×180×65
質量(kg)
1.75(コード・ハンドル含む)
穴あけ能力
木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)
絶縁種別
二重回線
コード
2芯 2.0m
定格消費電力
500W
定格使用時間
30分
打撃数(bpm)
0~43200
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~48000
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
全長(mm)
296
付属品
チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)
1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
22[224]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×53×183
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。
コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
タイプ
Bタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
打撃数(min-1[回/分])
0~49600
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
7.5
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
質量(kg)
1.7(コードを除く)
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×178×60
打撃数(min-1[回/分])
0~19500
ねじ締め能力(mm)
7
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)
373
幅(mm)
100
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
243
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
760
打撃数(min-1[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)
19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)
45
全長(mm)
90
材質
本体:Cr40/チップ:YG8
被削材
ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度
HRA89
適合電動機
振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状
六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])
3000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160
電流(A)
1.8
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)
(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)
220
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
190
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
クラッチ
20段+ドリル
把握径(Φmm)
0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15
穴あけ能力(mm) コンクリート
12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5~10
打撃数(min-1[回/分])
0~31900
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)
70
仕様
穿孔可能材/ブロック
適合材
無筋コンクリート、モルタル
カッター長(mm)
105
適合電動機
軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
2100
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
電力(W)
240
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
216
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。