- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンタクトピンのおすすめ人気ランキング
コンタクトピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,198件の「コンタクトピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンコンタクト」、「電極 バネ」、「2mmピッチ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-20~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
22~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質/仕上
銅合金/銀メッキ
区分
ピン
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質
先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス
仕上
先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)
定格電流(A)
3
抵抗値(MΩ)
50以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質
リン青銅
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
適合コネクタ
QI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
26~28
1パック(100本)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様
ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別
ソケットコンタクト
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様
ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 鋸歯状。。RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。
表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。
狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格電流(A)
1(スプリングに電流が流れた時:0.2)
動作力
1/2ストロークで約80g
接触抵抗(mΩ)
50以下
耐久性
10000回
タイプ
オス
適合電線サイズ
AWG22-18/0.33-0.82SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
リン青銅
仕上
接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)
-55~+85
耐電圧
AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式
垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
結線方式
電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール)
形状
単品
適合
ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
スプリングプローブの為のソケットピンです。
スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質
黄銅、洋白
仕上
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応