コンパクト エアーツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
156件の「コンパクト エアーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金 塗装 工具」、「ミニサンダー 充電式」、「エアーツール」などの商品も取り扱っております。
コンパクトツールジスクサンダー
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合 ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 100×100×204 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 89 パッドサイズ(Φmm) 100
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 トラスコ品番 401-0248 全長(mm) 145 質量(g) 550 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.3 騒音レベル(dB(A)) 80 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123 排気方向 後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm) 45、72 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 エアーインレット G 1/4" ホース口金 Rc 1/4inch 空気消費量(L/min) 350 取付ねじ 5/16 24-UNF 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 騒音レベル(dB(A)) 82 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ72×72×200
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類 ラチェットドライバー 材質(グリップ) アルミ 刃先マグネット なし セット内容 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm) 9.5 質量(g) 540 全長(mm) 172 最大締付トルク(N・m) 40 能力ボルト径(mm) 10 排気方向 後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 ホース取付口 PT1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.09 トラスコ品番 773-6975 商品構成 単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm) Φ125 オービットダイヤ(mm) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 空気消費量(m3/min) 0.3 排気方向 後方 全長(mm) 145 質量(g) 550 トラスコ品番 401-0256 タイプ マジック式 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 騒音レベル(dB(A)) 80 パッドサイズ(mm) Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 176 質量(g) 560 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.3 騒音レベル(dB(A)) 86 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123 排気方向 後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(Φmm) 75、125(ディスク) エスコ品番 EA162DC 全長(mm) 150 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 0.64 ねじ寸法 7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min) 115 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 4500 質量(kg) 1.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 198×196×238 流量(L/min) 550 騒音レベル(dB(A)) 83 パッドサイズ(Φmm) 180
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8425 全長(mm) 240 質量(kg) 1.4 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI サンダー
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 仕様 シングル回転式 トラスコ品番 857-7735 全長(mm) 145 質量(kg) 1.05 タイプ バーティカル形状 全高(mm) 145 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.23 ホース取付口 Rc1/4 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ポリッシャー
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 仕様 シングル回転式 トラスコ品番 580-4817 全長(mm) 187 質量(kg) 2.24 タイプ バーティカル形状 全高(mm) 187 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 バフサイズ(Φmm) 190
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1台
22,100 税込24,310
当日出荷

寸法(Φmm) 50(ディスク) ディスク径(Φmm) 50(ねじ止め式) エスコ品番 EA162DE 全長(mm) 165 高さ(mm) 85 質量(g) 600 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 115 幅(Φmm) 34 吸入口サイズ 1/4inchPT ホース長さ(mm) 540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m]) 18000 本体質量(g) 0.65 空気消費量(m3/min) 0.68 パッド径(Φmm) 45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。 付属品 パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24 トラスコ品番 852-3203
1台
29,980 税込32,978
当日出荷