コンプレッサー カプラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「コンプレッサー カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 接続」、「コンプレッサー ジョイント」、「コンプレッサ カプラ ネジ規格」などの商品も取り扱っております。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 2.0 寸法Dmax(Φmm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体) SUS304 使用温度範囲(℃) -20~80 取り付け形状 オネジ接続用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法D(Φmm) 26 寸法d(Φmm) 9 使用流体 空気、水 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体 空気 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -5~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法D(Φmm) 35 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)