- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベア キャスターのおすすめ人気ランキング
コンベア キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「コンベア キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア」、「はしごローラー」、「コンベア 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
種別
一般キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
19
ストッパー
シングルストッパー
適合スパナ
B
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
771~2142
ローラー幅(mm)
385
仕様
Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番
465-9171
材質
本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム
質量(kg)
33
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。
トラスコ品番
855-0144
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1287
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。
方向転換や荷造台および作業台に最適。
コンベヤラインとの組合せに最適。
ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
パイプ差込式のキャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付け出来ます。
用途屋内運搬機器等に最適です。
仕様
パイプ差込式。ハードゴム車輪付(ストッパー付)(自在)
トラスコ品番
278-3231
材質/仕上
金具:鉄。パイプ:ゴム。車輪:ハードゴム
質量(g)
316
軸長(mm)
38
パイプ径d(Φmm)
16
呼称径D(mm)
75
車輪タイプ
単輪
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式
MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)
450
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付
トラスコ品番
466-8529
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
450
質量(kg)
19
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×36
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)
1600
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番
465-7896
質量(kg)
6.2
有効幅(mm)
195
機幅(mm)
235
ホイール幅(mm)
10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)
778~2668
ローラー幅(mm)
500
仕様
100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番
461-1225
材質
ローラー:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
50
許容荷重(kg)
40/4本
ピッチ(mm)
40~175
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
535~835
機幅(mm)
634
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
1468~4184
ローラー幅(mm)
385
仕様
Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番
465-9180
材質
本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム
質量(kg)
62
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油
タービン油:ISO VG22
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ストッパー
有り
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。
ロック式キャスター採用。
高さ調節可能。
連結可能です。
機長(mm)
450~1300
ローラー幅(mm)
478
材質
スチール
質量(kg)
約34.5
使用荷重(kg)
130
ローラー間隔(mm)
130
コンベア機高H(mm)
670~940
ローラー外径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷