コーキング 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「コーキング 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングガン 小型」、「シリコン注入器」、「コーキング」などの商品も取り扱っております。
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL) 30 容器寸法 140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です 材質 アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤 ベージュ 内容量(g) 200 危険物の類別 非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分 変成シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃) -40~90(硬化後) 主成分 変成シリコーン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 191×50×39 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。 使用方法 塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。 使用温度範囲(℃) -60~250 硬化速度 塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲 -40~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ 25(Hs) 脆化温度(℃) -45 伸び(%) 500 耐熱温度(℃) 150 密度 1.02 押出し可能温度(℃) -15~+50 使用温度範囲(℃) -50~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(20個)
499 税込549
当日出荷

1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ 防カビ 主成分 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質 胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様 中圧樹脂注入工法 セット内容 スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容 マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材 タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷