- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- コースター アルミのおすすめ人気ランキング
コースター アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「コースター アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「珪藻土コースター」、「ブリキ皿」、「ワイン コースター」などの商品も取り扱っております。
食品に使用できます。
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス、シリコンゴム
形状
丸
寸法(Φmm)
92
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
白コースターへのベタ印刷ではなく、黒原紙を使用している為、「インク臭」「吸収性」を解決した商品です。
材質
紙
厚さ(mm)
0.8
厚さ(mm)
1
色
白
材質
アルミニウム
質量(g)
160
外径(Φmm)
180
TKG品番
9-0110-1401
TKG品番(2017)
6-0108-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
板厚(mm)
0.4
材質
18-0ステンレス
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
材質
SUS430
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
厚さ(mm)
5
材質(本体)
コルク
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
滅菌
未滅菌
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質
コースター専用原紙
厚さ(mm)
0.5
色
白
シンプルなデザインで使いやすい立体型コースター。が「立体構造」だから水滴などをしっかりキャッチ!スタッキング可能です
材質
シリコーン
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×0.9
質量(g)
約30
材質
籐
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
熱に強く、すべりにくいシリコーンゴム製。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
220