- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- コード 接続端子のおすすめ人気ランキング
コード 接続端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,041件の「コード 接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線繋ぎ」、「圧着接続端子」、「電気コード 接続 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズ
AV(S)0.25~1.25sq
材質
端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)
端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
複数のコードが接続できる端子です。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
適合ケーブル(Φmm)
単線1.6、2.0
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コード
AV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力
DC12V140W以下/DC24V280W以下
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容
電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
エスコ品番
EA538ND
セット内容
絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別
圧着端子セット
ケース寸法(mm)
355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
特性
防水
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容
ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容
電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛
20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。